Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822440 PATG 1/30 ANELLI DI SIGLATURA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822440 PATG 1/30 ANELLI DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356326230

Artikelnummer

PHC0822440

Herstellernummer

0822440

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

30 mm

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.