PHOENIX CONTACT - PHC0822408 UC3-TM 8 SCHEDE UNICARD - 0822408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356321945
Artikelnummer
PHC0822408
Herstellernummer
0822408
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 7,45 mm


