Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822385 UC3-TM 6 SCHEDE UNICARD - 0822385

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822385 UC3-TM 6 SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356321921

Artikelnummer

PHC0822385

Herstellernummer

0822385

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm