Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822275 UC-EMP (60X30) SCHEDA UNICARD - 0822275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822275 UC-EMP (60X30) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356319997

Artikelnummer

PHC0822275

Herstellernummer

0822275

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.