Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822194 UC2F-TM 6 SCHEDA UNICARD - 0822194

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822194 UC2F-TM 6 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356320009

Artikelnummer

PHC0822194

Herstellernummer

0822194

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm