PHOENIX CONTACT - PHC0822181 UC2F-TM 5 SCHEDE UNICARD - 0822181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356320023
Artikelnummer
PHC0822181
Herstellernummer
0822181
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 3 mm


