PHOENIX CONTACT - PHC0822178 UC2F-TM 4 SCHEDE UNICARD - 0822178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356320047
Artikelnummer
PHC0822178
Herstellernummer
0822178
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 3 mm


