Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821823 UC-TMN 7,5 SCHEDA UNICARD - 0821823

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821823 UC-TMN 7,5 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 7.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356300582

Artikelnummer

PHC0821823

Herstellernummer

0821823

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

7.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 6,9 mm