Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821739 UC1-TM 8 SCHEDA UNICARD - 0821739

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821739 UC1-TM 8 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356298056

Artikelnummer

PHC0821739

Herstellernummer

0821739

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,55 mm