Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821483 UC1-TMF 6 SCHEDA UNICARD - 0821483

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821483 UC1-TMF 6 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356298162

Artikelnummer

PHC0821483

Herstellernummer

0821483

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.