Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821247 UC1-TM 6 SCHEDA UNICARD - 0821247

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821247 UC1-TM 6 SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356298087

Artikelnummer

PHC0821247

Herstellernummer

0821247

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm