Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821166 UC-WMT (30X4) RD SCHEDA UNICARD - 0821166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821166 UC-WMT (30X4) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356289511

Artikelnummer

PHC0821166

Herstellernummer

0821166

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

4 mm

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm