PHOENIX CONTACT - PHC0821085 UC-WMT (18X4) RD SCHEDA UNICARD - 0821085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 4 mm
Breite - 18 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356287241
Artikelnummer
PHC0821085
Herstellernummer
0821085
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
4 mm
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


