Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820963 UC-WMC 7,5 (30X8) RD SCHEDA UNICARD - 0820963

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820963 UC-WMC 7,5 (30X8) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356290562

Artikelnummer

PHC0820963

Herstellernummer

0820963

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8mm, larghezza del campo di testo: 30 mm