PHOENIX CONTACT - PHC0820950 UC-WMC 7,5 (30X8) BU SCHEDA UNICARD - 0820950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4046356290579
Artikelnummer
PHC0820950
Herstellernummer
0820950
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


