Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820879 UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU SCHEDA UNICARD - 0820879

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820879 UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356290494

Artikelnummer

PHC0820879

Herstellernummer

0820879

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campodi testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm