Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820756 UC-WMC 3,1 (30X4) BU SCHEDA UNICARD - 0820756

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820756 UC-WMC 3,1 (30X4) BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356288965

Artikelnummer

PHC0820756

Herstellernummer

0820756

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm