Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820565 UC-WMTBA (24X5) RD SIGLATURA PER CONDUTT - 0820565

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820565 UC-WMTBA (24X5) RD SIGLATURA PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356290777

Artikelnummer

PHC0820565

Herstellernummer

0820565

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm