PHOENIX CONTACT - PHC0820536 PATG 3/18 ANELLI DI SIGLATURA - 0820536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Höhe - 18 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
500 ST
EAN
4046356294829
Artikelnummer
PHC0820536
Herstellernummer
0820536
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


