PHOENIX CONTACT - PHC0820510 PATG 1/18 ANELLI DI SIGLATURA - 0820510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 18 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1000 ST
EAN
4046356294805
Artikelnummer
PHC0820510
Herstellernummer
0820510
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


