PHOENIX CONTACT - PHC0820468 UC-WMTBA (60X11) SCHEDA UNICARD - 0820468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...136 mm
Länge - 60 mm
Breite - 16.6 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356286107
Artikelnummer
PHC0820468
Herstellernummer
0820468
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16.6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


