PHOENIX CONTACT - PHC0820303 UC-WMT (18X4) YE SCHEDE UNICARD - 0820303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356284707
Artikelnummer
PHC0820303
Herstellernummer
0820303
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


