Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820248 ZB 20,3:UNPRINTED NASTRO ZACK - 0820248

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820248 ZB 20,3:UNPRINTED NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 20.3 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356183949

Artikelnummer

PHC0820248

Herstellernummer

0820248

Hersteller

PHC

Rastermaß:

20.3 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 20,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 20,25 mm