Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0820183 UC-WMTBA (29X8) SCHEDA UNICARD - 0820183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0820183 UC-WMTBA (29X8) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 29 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356165099

Artikelnummer

PHC0820183

Herstellernummer

0820183

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

29 mm

Breite:

13.5 mm

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.