PHOENIX CONTACT - PHC0820044 UC-TMF 5 (5X7) SCHEDA UNICARD - 0820044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356164689
Artikelnummer
PHC0820044
Herstellernummer
0820044
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm


