Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819994 WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD TUBO TERMORETRAI - 0819994

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819994 WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD TUBO TERMORETRAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626056975

Artikelnummer

PHC0819994

Herstellernummer

0819994

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 25 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm