Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819699 ZB10-50:SO/CMS NASTRO ZACK - 0819699

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819699 ZB10-50:SO/CMS NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356164245

Artikelnummer

PHC0819699

Herstellernummer

0819699

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 500