Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819644 UC-WMC 3,1 (30X4) YE SCHEDA UNICARD - 0819644

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819644 UC-WMC 3,1 (30X4) YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356152556

Artikelnummer

PHC0819644

Herstellernummer

0819644

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm