PHOENIX CONTACT - PHC0819631 UC-WMC 3,1 (30X4) SCHEDA UNICARD - 0819631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356152549
Artikelnummer
PHC0819631
Herstellernummer
0819631
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


