PHOENIX CONTACT - PHC0819563 EMLP 24 (30X12)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0819563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 30 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356160711
Artikelnummer
PHC0819563
Herstellernummer
0819563
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
40 mm
Targhetta in plastica con foro, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


