PHOENIX CONTACT - PHC0819547 EMLP (45X15)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0819547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 45 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356160759
Artikelnummer
PHC0819547
Herstellernummer
0819547
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
45 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm


