PHOENIX CONTACT - PHC0819518 EMLP (27X8)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0819518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 26.5 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 7.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356160728
Artikelnummer
PHC0819518
Herstellernummer
0819518
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
26.5 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7.8 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


