PHOENIX CONTACT - PHC0819437 UC-WMT (30X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0819437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152402
Artikelnummer
PHC0819437
Herstellernummer
0819437
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


