PHOENIX CONTACT - PHC0819411 UC-WMT (23X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0819411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...35 mm
Länge - 4 mm
Breite - 23 mm
Typ - mittelwandig
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152389
Artikelnummer
PHC0819411
Herstellernummer
0819411
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...35 mm
Länge:
4 mm
Breite:
23 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige


