PHOENIX CONTACT - PHC0819398 UC-WMT (15X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0819398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152266
Artikelnummer
PHC0819398
Herstellernummer
0819398
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...50 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


