Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819385 UC-WMT (10X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTOR - 0819385

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819385 UC-WMT (10X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 10 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356152259

Artikelnummer

PHC0819385

Herstellernummer

0819385

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

4 mm

Breite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm