Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819372 UC-WMT (10X4) SCHEDA UNICARD - 0819372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819372 UC-WMT (10X4) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356152242

Artikelnummer

PHC0819372

Herstellernummer

0819372

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...7 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.