PHOENIX CONTACT - PHC0819343 UC-EMLP (60X30) SCHEDA UNICARD - 0819343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152426
Artikelnummer
PHC0819343
Herstellernummer
0819343
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


