PHOENIX CONTACT - PHC0819330 UC-EMLP (60X15) SCHEDA UNICARD - 0819330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152471
Artikelnummer
PHC0819330
Herstellernummer
0819330
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


