PHOENIX CONTACT - PHC0819291 UC-EMLP (11X9) SCHEDA UNICARD - 0819291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.3 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152433
Artikelnummer
PHC0819291
Herstellernummer
0819291
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.3 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


