PHOENIX CONTACT - PHC0819259 UC-TMF 16 YE SCHEDA UNICARD - 0819259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 16 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356151887
Artikelnummer
PHC0819259
Herstellernummer
0819259
Hersteller
PHC
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezzadel campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm


