Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819220 UC-TM 16 YE SCHEDA UNICARD - 0819220

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819220 UC-TM 16 YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356148764

Artikelnummer

PHC0819220

Herstellernummer

0819220

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm