Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819204 UC-TM 12 YE SCHEDE UNICARD - 0819204

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819204 UC-TM 12 YE SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356148726

Artikelnummer

PHC0819204

Herstellernummer

0819204

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 11,45 mm