PHOENIX CONTACT - PHC0819194 UC-TM 12 SCHEDA UNICARD - 0819194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356148719
Artikelnummer
PHC0819194
Herstellernummer
0819194
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


