PHOENIX CONTACT - PHC0819039 UC-WMC 7,5 (23X8) RD SCHEDA UNICARD - 0819039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4046356136372
Artikelnummer
PHC0819039
Herstellernummer
0819039
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


