PHOENIX CONTACT - PHC0818959 UC-WMC 7,5 (23X8) GN SCHEDA UNICARD - 0818959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Packung
5 ST
EAN
4046356135108
Artikelnummer
PHC0818959
Herstellernummer
0818959
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


