Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818946 UC-WMC 7,5 (23X8) BU SCHEDA UNICARD - 0818946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818946 UC-WMC 7,5 (23X8) BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356135115

Artikelnummer

PHC0818946

Herstellernummer

0818946

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm