PHOENIX CONTACT - PHC0818920 UC-WMC 7,5 (23X8) OG SCHEDA UNICARD - 0818920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Packung
5 ST
EAN
4046356135092
Artikelnummer
PHC0818920
Herstellernummer
0818920
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


