PHOENIX CONTACT - PHC0818917 UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN SCHEDA UNICARD - 0818917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
8 ST
EAN
4046356135153
Artikelnummer
PHC0818917
Herstellernummer
0818917
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo:5,5 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


