PHOENIX CONTACT - PHC0818894 UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU SCHEDA UNICARD - 0818894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
8 ST
EAN
4046356135160
Artikelnummer
PHC0818894
Herstellernummer
0818894
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campodi testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


